Schneider - Érintkező elem XACB XACM-HEZ SN029419 - XENC1141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110643060
Sonepar cikkszám
SN029419
Gyártói cikkszám
XENC1141
Gyártói típuskód
Harmony XENC1141
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024