Schneider - Érintkező SX017510 - ZC4CA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110335002
Sonepar cikkszám
SX017510
Gyártói cikkszám
ZC4CA2
Gyártói típuskód
ZC4CA2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Érintkező