Schneider - Érintkező test átlapolt SN029191 - ZB4BZ106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110173192
Sonepar cikkszám
SN029191
Gyártói cikkszám
ZB4BZ106
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BZ106
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024