Schneider - Érintkezőblokk, nyomógombhoz SN029768 - ZBE503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119042239
Sonepar cikkszám
SN029768
Gyártói cikkszám
ZBE503
Gyártói típuskód
Harmony ZBE503
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024