Schneider - Érintkezőblokk (oldalsó), 2db NO forgatókar pozíció jelző SX007444 - LUA8E20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118049208
Sonepar cikkszám
SX007444
Gyártói cikkszám
LUA8E20
Gyártói típuskód
LUA8E20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Érintkezőblokk (oldalsó), 2db NO forgatókar pozíció jelző