Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintőképernyő, Spacelogic KNX, 4 hüvelykes, 21-30 VDC, biztonságos, fekete SN197445 - MTN6215-0410S

MásolásMásolás
Schneider - Érintőképernyő, Spacelogic KNX, 4 hüvelykes, 21-30 VDC, biztonságos, fekete SN197445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kijelző - TFT LCD

  • Touch-funkció - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487170433

Sonepar cikkszám

SN197445

Gyártói cikkszám

MTN6215-0410S

Gyártói típuskód

KNX MTN6215-0410S

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kijelző:

TFT LCD

Touch-funkció:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Szerelési mód:

süllyesztett

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Összeállítás:

kezelőelem kerettel

Jelölési mező:

Nem

További illesztőhelyek:

USB

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

A Schneider Electric Spacelogic KNX Secure 4" érintőképernyős egység biztonságos és intuitív vezérlést biztosít KNX okosotthon vagy kereskedelmi épületautomatizálási rendszeréhez. Segít a világítás, a redőnyök és a redőnyök, a padlófűtés és a HVAC vezérlésében. A KNX adatbiztonság garantálja a KNX rendszerén belüli biztonságos kommunikációt, így Ön teljes nyugalommal élvezheti a rendszert. 4 hüvelykes TFT LCD érintőképernyő, 480x480 képpont felbontással és 16 millió színnel élénk képet biztosít. Az ARM cortex-A7 processzor zökkenőmentes működést és gyors reagálást biztosít. 64 MB flash memória, bőséges tárhelyet biztosít a rendszerkonfigurációhoz és az adatokhoz. Működési feszültsége 21-30 VDC. Ez az eszköz süllyesztett szerelést tesz lehetővé. A méretek: (Szélesség) 86 mm x (Magasság) 86 mm x (Mélység) 32,1 mm. A készülék színe fekete, festett felülettel. Üvegből és műanyagból készült. Az üzemi hőmérséklet -5 °C és +45 °C között van. IP20 fokozatú védelmet biztosít. A Spacelogic KNX 4 hüvelykes érintőképernyős kijelző felhasználóbarát felületet kínál az intelligens otthon vagy épület funkcióinak vezérléséhez. A KNX adatbiztonsági funkció garantálja, hogy kommunikációja titkosítva maradjon a maximális biztonság érdekében.