Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érvéghüvely 0.25mm2 SX004375 - DZ5CA002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érvéghüvely    0.25mm2 SX004375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110535396

Sonepar cikkszám

SX004375

Gyártói cikkszám

DZ5CA002

Gyártói típuskód

DZ5CA002

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

26

Jelölő zászlóval:

Igen

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

12 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 0,25 mm2