Schneider - Érvéghüvely 0.50mm2 L=13mm szig fehér DIN 5x200db adagolóban SX003278 - AZ5CE005D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110518856
Sonepar cikkszám
SX003278
Gyártói cikkszám
AZ5CE005D
Gyártói típuskód
AZ5CE005D
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
22
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 0,50 mm2 DIN 5x200db adagolóban fehér L=13mm