Schneider - Érvéghüvely 0.50mm2 L=13mm szig fehér GT87643 - DZ5CE005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110537123
Sonepar cikkszám
GT87643
Gyártói cikkszám
DZ5CE005
Gyártói típuskód
DZ5CE005
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
22
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 0.50mm2 L=13mm szig fehér