Schneider - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig kék NFC 10x50db automata szerszámhoz SX004408 - DZ5CEB007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110178364
Sonepar cikkszám
SX004408
Gyártói cikkszám
DZ5CEB007
Gyártói típuskód
DZ5CEB007
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 0,75 mm2 NFC 10x50db automata szerszámhoz kék L=14mm