Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig szürke DIN 10x50db automata szerszámhoz SX004409 - DZ5CEB007D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érvéghüvely    0.75mm2 L=14mm szig szürke DIN 10x50db automata szerszámhoz SX004409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110178371

Sonepar cikkszám

SX004409

Gyártói cikkszám

DZ5CEB007D

Gyártói típuskód

DZ5CEB007D

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Nem

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

20

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 0,75 mm2 DIN 10x50db automata szerszámhoz szürke L=14mm