Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érvéghüvely 1.0mm2 L=13.5mm szig piros NFC 5x200db adagolóban SX003281 - AZ5CE010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érvéghüvely   1.0mm2 L=13.5mm szig piros NFC 5x200db adagolóban SX003281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110544022

Sonepar cikkszám

SX003281

Gyártói cikkszám

AZ5CE010

Gyártói típuskód

AZ5CE010

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Nem

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

18

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

14 mm

Érvéghüvely 1.0mm2 L=13.5mm szig piros NFC 5x200db adagolóban