Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érvéghüvely 1.0mm2 L=13.5mm szig piros DIN 5x200db adagolóban SX003282 - AZ5CE010D

MásolásMásolás
Schneider - Érvéghüvely   1.0mm2 L=13.5mm szig piros DIN 5x200db adagolóban SX003282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110518894

Sonepar cikkszám

SX003282

Gyártói cikkszám

AZ5CE010D

Gyártói típuskód

AZ5CE010D

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

18

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Teljes hossz:

14 mm

Érvéghüvely 1.0mm2 L=13.5mm szig piros DIN 5x200db adagolóban