Schneider - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14mm szig piros DIN 10x50db automata szerszámhoz SX004411 - DZ5CEB010D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110178395
Sonepar cikkszám
SX004411
Gyártói cikkszám
DZ5CEB010D
Gyártói típuskód
DZ5CEB010D
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 1,0 mm2 DIN 10x50db automata szerszámhoz piros L=14mm