Schneider - Érvéghüvely 1.5mm2 L=13.5mm szig fekete NFC 5x200db adagolóban SX003283 - AZ5CE015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110544039
Sonepar cikkszám
SX003283
Gyártói cikkszám
AZ5CE015
Gyártói típuskód
AZ5CE015
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 1.5mm2 L=13.5mm szig fekete NFC 5x200db adagolóban