Schneider - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig fekete DIN 10x50db automata szerszámhoz SX004413 - DZ5CEB015D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110178418
Sonepar cikkszám
SX004413
Gyártói cikkszám
DZ5CEB015D
Gyártói típuskód
DZ5CEB015D
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
16
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 1,5 mm2 DIN 10x50db automata szerszámhoz fekete L=14mm