Schneider - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig fekete NFC 10x50db automata szerszámhoz SX004412 - DZ5CEB015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110178401
Sonepar cikkszám
SX004412
Gyártói cikkszám
DZ5CEB015
Gyártói típuskód
DZ5CEB015
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig fekete NFC 10x50db automata szerszámhoz