Schneider - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14.5mm szig kék DIN 5x100db adagolóban SX003286 - AZ5CE025D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110518917
Sonepar cikkszám
SX003286
Gyártói cikkszám
AZ5CE025D
Gyártói típuskód
AZ5CE025D
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 2.5mm2 L=14.5mm szig kék DIN 5x100db adagolóban