Schneider - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig szürke NFC 10x50db automata szerszámhoz SX004414 - DZ5CEB025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110178715
Sonepar cikkszám
SX004414
Gyártói cikkszám
DZ5CEB025
Gyártói típuskód
DZ5CEB025
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig szürke NFC 10x50db automata szerszámhoz