Schneider - Érvéghüvely nyomó fogó 10-35 mm2 SX002971 - AT1PA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 10-35 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110572032
Sonepar cikkszám
SX002971
Gyártói cikkszám
AT1PA4
Gyártói típuskód
AT1PA4
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
10-35 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Érvéghüvely nyomó fogó 10-35 mm2