Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érzékelő modul V=0 24VDC SN071459 - XPSVNE3742P

MásolásMásolás
Schneider - Érzékelő modul V=0 24VDC SN071459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Funkció fordulatszámfigyelés - Nem

  • Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119004237

Sonepar cikkszám

SN071459

Gyártói cikkszám

XPSVNE3742P

Gyártói típuskód

XPSVNE3742P

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció fordulatszámfigyelés:

Nem

Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

0-60 Hz

Levehető szorítókkal:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114 mm

Ez az XPSVNE biztonsági modul a nulla sebesség érzékelésre szolgál. Megfelel az EN/ISO 13849-1 szerinti PL c/2. kategória, valamint az EN/IEC 61508 és az EN/IEC 62061 szerinti SILCL1 követelményeinek. Az XU2S egysugaras fotoelektromos érzékelőkkel együtt