Schneider - Érzékelő xUSLN 2-es 30mm 900mm magas GT41153 - XUSLNG5D0900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 0
Védőmező magassága - 900 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119012553
Sonepar cikkszám
GT41153
Gyártói cikkszám
XUSLNG5D0900
Gyártói típuskód
XUSLNG5D0900
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Védőmező magassága:
900 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
500 mA
Védőmező hatótávolsága:
15 m
Fényfüggöny felbontása:
30 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Érzékelési képesség a próbatest számára:
30 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
0-55 °C
Felülírható:
Nem
Reakcióidő:
19 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
2
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen