Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Esővédő tető 1000X600 SX011906 - NSYSC1060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Esővédő tető 1000X600 SX011906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1007 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Mélység - 625 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

74 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485131115

Sonepar cikkszám

SX011906

Gyártói cikkszám

NSYSC1060

Gyártói típuskód

NSYSC1060

Szélesség:

1007 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

625 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024