Schneider - Esővédő tető (1200*600) SX011908 - NSYSC1260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1207 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 625 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131153
Sonepar cikkszám
SX011908
Gyártói cikkszám
NSYSC1260
Gyártói típuskód
NSYSC1260
Szélesség:
1207 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
625 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024