Schneider - Esővédő tető (1800*500) SX011911 - NSYSC1850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1807 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 525 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131191
Sonepar cikkszám
SX011911
Gyártói cikkszám
NSYSC1850
Gyártói típuskód
NSYSC1850
Szélesség:
1807 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
525 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Esővédő tető (1800*500)