Schneider - Esővédő tető (2400*600) SX011916 - NSYSC2460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 2407 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 625 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 2400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131245
Sonepar cikkszám
SX011916
Gyártói cikkszám
NSYSC2460
Gyártói típuskód
NSYSC2460
Szélesség:
2407 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
625 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
2400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Esővédő tető (2400*600)