Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Esővédő tető (600*600) SX011918 - NSYSC660

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Esővédő tető (600*600) SX011918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 607 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Mélység - 625 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485131283

Sonepar cikkszám

SX011918

Gyártói cikkszám

NSYSC660

Gyártói típuskód

NSYSC660

Szélesség:

607 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

625 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024