Schneider - ESŐVÉDŐ TETŐ PLA SZEKRÉNYHEZ (1250*320) SN077330 - NSYTJPLA123G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777370
Sonepar cikkszám
SN077330
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA123G
Gyártói típuskód
PLA NSYTJPLA123G
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
ESŐVÉDŐ TETŐ PLA SZEKRÉNYHEZ (1250*320)