Schneider - Esővédő tető PLA szekrényhez (500*320) SX012490 - NSYTJPLA53G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777394
Sonepar cikkszám
SX012490
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA53G
Gyártói típuskód
PLA NSYTJPLA53G
Szélesség:
500 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő tető PLA szekrényhez (500*320)