Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Esővédő tető SFX/SMX 304L 600x400 SX011931 - NSYSCX6040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Esővédő tető SFX/SMX 304L 600x400 SX011931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 648 mm

  • Magasság - 84 mm

  • Mélység - 449 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480155499

Sonepar cikkszám

SX011931

Gyártói cikkszám

NSYSCX6040

Gyártói típuskód

NSYSCX6040

Szélesség:

648 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

449 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

egyéb

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

0

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - Esővédő tető SFX/SMX 304L 600x400