Schneider - Ethernet árnyékolt sodrott érpár Kábel, 12M, RJ45 connec. SX001362 - 490NTW00012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 7A (TIA)
Hosszúság - 12 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862002202
Sonepar cikkszám
SX001362
Gyártói cikkszám
490NTW00012
Gyártói típuskód
490NTW00012
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
7A (TIA)
Hosszúság:
12 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fekete
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
23
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %