Schneider - Ethernet árnyékolt sodrott érpár Kábel, 15M, crossed, RJ45 connec. SX001357 - 490NTC00015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 7A (TIA)
Hosszúság - 15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862002240
Sonepar cikkszám
SX001357
Gyártói cikkszám
490NTC00015
Gyártói típuskód
490NTC00015
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
7A (TIA)
Hosszúság:
15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fekete
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
keresztezett
AWG-keresztmetszet:
0
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %