Schneider - Ethernet árnyékolt sodrott érpár Kábel, 2M, RJ45 connec. SX001360 - 490NTW00002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 7A (TIA)
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595862002189
Sonepar cikkszám
SX001360
Gyártói cikkszám
490NTW00002
Gyártói típuskód
490NTW00002
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
7A (TIA)
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fehér
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
zöld
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %