Schneider - ETHERNET KABEL 1M CAT 5E 2x RJ45 UL SX061493 - TCSECU3M3M1S4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Kategória - 5E
Hosszúság - 1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864142920
Sonepar cikkszám
SX061493
Gyártói cikkszám
TCSECU3M3M1S4
Gyártói típuskód
TCSECU3M3M1S4
Kábeltípus:
egyéb
Kategória:
5E
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fehér
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
zöld
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Igen