Schneider - ETHERNET KABEL 5M CAT 5E 2x RJ45 UL SX061496 - TCSECU3M3M5S4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864142982
Sonepar cikkszám
SX061496
Gyártói cikkszám
TCSECU3M3M5S4
Gyártói típuskód
TCSECU3M3M5S4
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fehér
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
zöld
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Igen