Schneider - Ethernet üvegszál kábel, 5M, MT/RJ-SC connec. SX001352 - 490NOC00005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM1
Szál fajtája - multimodális 62,5/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862002288
Sonepar cikkszám
SX001352
Gyártói cikkszám
490NOC00005
Gyártói típuskód
490NOC00005
Kategória:
OM1
Szál fajtája:
multimodális 62,5/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
duplex
Szálak száma:
1
Köpeny színe:
egyéb
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Törésvédő:
egyéb
Adat- és telekommunikáció - Ethernet üvegszál kábel, 5M, MT/RJ-SC connec.