Schneider - ETU moduláris távtartó 48x25 SX010864 - NSYETU48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181757
Sonepar cikkszám
SX010864
Gyártói cikkszám
NSYETU48
Gyártói típuskód
NSYETU48
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
48 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
37 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - ETU moduláris távtartó 48x25