Schneider - ETU moduláris távtartó 58x25 SX010865 - NSYETU58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181764
Sonepar cikkszám
SX010865
Gyártói cikkszám
NSYETU58
Gyártói típuskód
NSYETU58
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
58 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
37 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - ETU moduláris távtartó 58x25