Schneider - EVlink 24kW DC/22AC DC töltő CHAdeMO + CCS Combo 2 + AC T2 IP55 SX057466 - EVD1S24THB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 24 kW
Töltőpontok száma - 2
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489778910
Sonepar cikkszám
SX057466
Gyártói cikkszám
EVD1S24THB2
Gyártói típuskód
Evlink EVD1S24THB2
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
24 kW
Töltőpontok száma:
2
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
1
Töltőkábel hossza:
3.25 m
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Védettség (IP):
IP55
Névleges csatlakozási teljesítmény:
24 kW
Szélesség:
507 mm
Magasság:
1225 mm
Mélység:
250 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
1
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK10
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem