Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink 24kW DC töltő CHAdeMO IP55 SX057463 - EVD1S24T0B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink 24kW DC töltő CHAdeMO IP55 SX057463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 24 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0

  • Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489778897

Sonepar cikkszám

SX057463

Gyártói cikkszám

EVD1S24T0B

Gyártói típuskód

Evlink EVD1S24T0B

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

24 kW

Töltőpontok száma:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

1

Töltőkábel hossza:

3.5 m

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Védettség (IP):

IP55

Névleges csatlakozási teljesítmény:

24 kW

Szélesség:

507 mm

Magasság:

860 mm

Mélység:

250 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kijelzővel:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ütésállóság (IK):

IK10

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

EV töltőállomás