Schneider - EVLink Álló elektromos autótöltő állomás 2x T2 - 7kW, RFID kártya leolvasó IP54 SX004704 - EVF2S7P22R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 7 kW
Töltőpontok száma - 2
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
932 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480882791
Sonepar cikkszám
SX004704
Gyártói cikkszám
EVF2S7P22R
Gyártói típuskód
EVF2S7P22R
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
7 kW
Töltőpontok száma:
2
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
2
Védettség (IP):
IP54
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7 kW
Szélesség:
330 mm
Magasság:
1425 mm
Mélység:
200 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK10
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem