Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVLink Álló elektromos autótöltő állomás T2 + TF - 7kW + 3,5kW IP54 SX004705 - EVF2S7P2F

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVLink Álló elektromos autótöltő állomás T2 + TF - 7kW + 3,5kW IP54 SX004705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 7 kW

  • Töltőpontok száma - 2

  • Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0

  • Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

932 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485443003

Sonepar cikkszám

SX004705

Gyártói cikkszám

EVF2S7P2F

Gyártói típuskód

EVF2S7P2F

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

7 kW

Töltőpontok száma:

2

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Védettség (IP):

IP54

Névleges csatlakozási teljesítmény:

7 kW

Szélesség:

330 mm

Magasság:

1425 mm

Mélység:

200 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Igen

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

1

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

acél

Ütésállóság (IK):

IK10

EV töltőállomás