Schneider - EVlink csere aljzat T2 WALLBOX STD 3 fázis IEC SN138965 - EVP1HSM23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - töltő dugalj
Standard - típus 2
Csatlakoztatási technika - csavaros csatlakozás
Reteszelő aktuátorral - Igen
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485435633
Sonepar cikkszám
SN138965
Gyártói cikkszám
EVP1HSM23
Gyártói típuskód
Evlink EVP1HSM23
Kivitel:
töltő dugalj
Standard:
típus 2
Csatlakoztatási technika:
csavaros csatlakozás
Reteszelő aktuátorral:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Bemenet reteszeléssel:
Igen
Max. névleges áram:
32 A
Szélesség:
110 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
90 mm
Kommunikációs érintkezők száma:
2
Névleges feszültség:
415 V
Áram fajtája:
AC 3-fázisú
Csatlakoztatott vezeték hossza:
0.12 m
LED integrálva:
Nem
Teljesítmény érintkezők keresztmetszete:
10-10 mm2
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött