Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink csere aljzat T2S WALLBOX STD 3fázis IEC SX057485 - EVP1HSM43

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink csere aljzat T2S WALLBOX STD 3fázis IEC SX057485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - töltő dugalj

  • Standard - típus 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros csatlakozás

  • Reteszelő aktuátorral - Igen

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485435619

Sonepar cikkszám

SX057485

Gyártói cikkszám

EVP1HSM43

Gyártói típuskód

Evlink EVP1HSM43

Kivitel:

töltő dugalj

Standard:

típus 2

Csatlakoztatási technika:

csavaros csatlakozás

Reteszelő aktuátorral:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Bemenet reteszeléssel:

Igen

Max. névleges áram:

32 A

Szélesség:

110 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

90 mm

Kommunikációs érintkezők száma:

2

Névleges feszültség:

415 V

Áram fajtája:

AC 3-fázisú

Csatlakoztatott vezeték hossza:

0.12 m

LED integrálva:

Nem

Teljesítmény érintkezők keresztmetszete:

10-10 mm2

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

EV szerelési tartozékok