Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Evlink elektromosautó-tölőállomás terhelésmenedzsment rendszer 15 töltőállomás dinamikus SX057941 - HMIBSCEA53D1EDS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Evlink elektromosautó-tölőállomás terhelésmenedzsment rendszer 15 töltőállomás dinamikus SX057941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Töltőáram - 2.5 A

  • Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén - Nem

  • Kommunikációs illesztőfelülettel - Igen

  • Célzott töltőpontok max. száma - 30

  • Teljesítményfelvétel - 16 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489943035

Sonepar cikkszám

SX057941

Gyártói cikkszám

HMIBSCEA53D1EDS

Gyártói típuskód

Evlink HMIBSCEA53D1EDS

Töltőáram:

2.5 A

Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén:

Nem

Kommunikációs illesztőfelülettel:

Igen

Célzott töltőpontok max. száma:

30

Teljesítményfelvétel:

16 W

Szélesség:

157 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

46 mm

EV szerelési tartozékok