Schneider - Evlink elektromosautó-tölőállomás terhelésmenedzsment rendszer 50 töltőállomás statikus SX057942 - HMIBSCEA53D1ESM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Töltőáram - 2.5 A
Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén - Nem
Kommunikációs illesztőfelülettel - Igen
Célzott töltőpontok max. száma - 100
Teljesítményfelvétel - 16 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489943066
Sonepar cikkszám
SX057942
Gyártói cikkszám
HMIBSCEA53D1ESM
Gyártói típuskód
HMIBSCEA53D1ESM
Töltőáram:
2.5 A
Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén:
Nem
Kommunikációs illesztőfelülettel:
Igen
Célzott töltőpontok max. száma:
100
Teljesítményfelvétel:
16 W
Szélesség:
157 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
46 mm
EV szerelési tartozékok