Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink elektromosautó töltő üzembehelyezési teszter készlet SX057458 - EVA1SADS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink elektromosautó töltő üzembehelyezési teszter készlet SX057458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gépkocsi állapot szimuláció - Igen

  • Vezeték keresztmetszet szimuláció - Igen

  • Hibaáram szimuláció - Igen

  • 1. típusú csatlakozó - Nem

  • Töltési folyamat státuszjelzése - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481812728

Sonepar cikkszám

SX057458

Gyártói cikkszám

EVA1SADS

Gyártói típuskód

EVA1SADS

Gépkocsi állapot szimuláció:

Igen

Vezeték keresztmetszet szimuláció:

Igen

Hibaáram szimuláció:

Igen

1. típusú csatlakozó:

Nem

Töltési folyamat státuszjelzése:

Igen

1. típusú csatlakozó CCS:

Nem

Teszt PE-összekötő:

Igen

2. típusú csatlakozó:

Igen

2. típusú csatlakozó CCS:

Nem

3. típusú csatlakozó:

Nem

Dugaszolható töltőkészülék ellenállás mérése:

Nem

Jelkimenet:

Igen

GB csatlakozó:

Nem

CHAdeMO csatlakozó:

Nem

Kivitel:

kézi eszköz

Szélesség:

105 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

210 mm

Tömeg:

795 g

EV szerelési tartozékok