Schneider - EVLink Fali elektromos autótöltő állomás 1x T2 - 22kW, RFID kártya leolvasó IP54 SX004717 - EVW2S22P02R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Töltőpontok száma - 1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
932 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480882654
Sonepar cikkszám
SX004717
Gyártói cikkszám
EVW2S22P02R
Gyártói típuskód
EVW2S22P02R
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Töltőpontok száma:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Védettség (IP):
IP54
Névleges csatlakozási teljesítmény:
22 kW
Szélesség:
330 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
165 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK10