Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Evlink falra szerelhető autótöltő állomás 3P+N 16A-11kW beép.töltőkábellel-6mA DC sziv.áram szűrővel SN174761 - EVH5A11N2C7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Evlink falra szerelhető autótöltő állomás 3P+N 16A-11kW beép.töltőkábellel-6mA DC sziv.áram szűrővel SN174761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 11 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 400-400 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486961148

Sonepar cikkszám

SN174761

Gyártói cikkszám

EVH5A11N2C7

Gyártói típuskód

EVH5A11N2C7

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

11 kW

Töltőpontok száma:

1

Bemeneti feszültség:

400-400 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltőkábel hossza:

7 m

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Védettség (IP):

IP55

Névleges csatlakozási teljesítmény:

11 kW

Szélesség:

244 mm

Magasság:

342 mm

Mélység:

107 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

DC maradékáram érzékelése:

Igen

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Igen

Master-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Igen

WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Igen

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:

1.6

Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:

Igen

Töltési naplók exportálása:

Igen

A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:

Nem

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Plug and charge (ISO 15118):

Nem

Érintkezők összehegedésének érzékelése:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Extender-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Nem

5G mobilinternet szabvány:

Nem

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Nem

Kulcsos kapcsolóval:

Nem

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

A Schneider Charge falra szerelhető töltőállomás kompatibilis minden elektromos járművel, amely megfelel az IEC 61851-1 szabványnak. Az IP védettségi fokozat IP55. Az IK védelmi fokozat IK10. Az üzemi hőmérséklet -35°C és 55°C között van. A kimenet típusa egy 7 m-es csatlakoztatott kábel, amelynek végén T2 csatlakozóaljzat található, amelyet az állomás aljára és felső közepére szereltek fel. A névleges kimeneti teljesítmény 11 kW. Háromfázisú (3P+N). A névleges töltőáram 16 A 400 V~ alatt 50 Hz/60 Hz frekvencián. TN-S, TT vagy IT földelő rendszerrel használható. A töltőállomás könnyen telepíthető (nincs szükség speciális szerszámra). Ajánlott otthoni magánhasználatra, a garázsba vagy külső falra szerelve. A méret (szélesség) 244mm × (magasság) 352mm × (mélység) 107mm. A termék tömege 5,1kg (kábel nélkül). Színe fehér (RAL 9003) és zöld. Beépített védelemmel van ellátva a szivárgóáram ellen (RDC-DD mint szivárgóáram-érzékelő eszköz). Az elektromos jármű töltéshez nincs hozzáférés korlátozás. Az egyik LED piros, zöld és kék között vált, hogy közvetlenül a töltőállomáson jelezze a töltés állapotát. Ez lehetővé teszi a töltő elektromos járműhöz rendelt maximális teljesítmény valós idejű beállítását a házban lévő többi fogyasztó fogyasztásának megfelelően. Könnyen elindítható, felügyelhető és vezérelhető a töltés. Az OCPP 1.6 kommunikációs protokoll segítségével csatlakozhat a felügyeleti eszközhöz/harmadik féltől származó felhőhöz. Az otthoni internetes routerhez is csatlakoztatható Wi-Fi vagy RJ45 Ethernet-kábellel.