Schneider - EVLink Pro Álló elektromos autótöltő állomás 120kW DC CCS2 + CCS2 csatlakozókkal 3.6m kábellel SN191961 - EVD1S120TBB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 120 kW
Töltőpontok száma - 2
Bemeneti feszültség - 380-415 V
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482215917
Sonepar cikkszám
SN191961
Gyártói cikkszám
EVD1S120TBB
Gyártói típuskód
EVD1S120TBB
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
120 kW
Töltőpontok száma:
2
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Falra szerelhető:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
2
Töltőkábel hossza:
3.6 m
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Védettség (IP):
IP55
Tápfeszültség típusa:
AC
Névleges csatlakozási teljesítmény:
120 kW
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
1050 mm
Hordozható:
Nem
Magasság:
2202 mm
Mélység:
982 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
DC maradékáram érzékelése:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Kimeneti feszültség DC:
150-1000 V
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Max. kimeneti áram DC-nél:
300 A
Túlfeszültség-védelmi modullal:
Igen
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
1
LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Igen
OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:
1.6
Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:
Nem
Töltési naplók exportálása:
Igen
A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:
Igen
MID-kompatibilis energiamérővel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Igen
Plug and charge (ISO 15118):
Nem
Érintkezők összehegedésének érzékelése:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Igen
5G mobilinternet szabvány:
Nem
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Igen
A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:
Nem
Kulcsos kapcsolóval:
Nem
Integrált statikus terheléskezelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
240-240 mm2